Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A4
DIN 571, inox A4
VITE TE P/TASS. PROL. INOX A4 7X120
Cod. art. 016147 120
EAN 4011231220262
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per giunzioni solide su legno
- Testa esagonale per una migliore applicazione della forza in fase di avvitamento
- Il filetto della vite deforma dolcemente il legno anziché tagliarlo
- A seconda del diametro, è necessario eseguire la preforatura
Caratteristiche tecniche(X)
Per costruzioni in legno, escluse le aree che necessitano di approvazione. Le aree di applicazione sono, ad esempio, la costruzione di tetti, la costruzione di tettoie per auto, la costruzione di interni, gli interventi elettrici, i condotti per cavi nel collegamento con gli ancoranti
- A seconda del diametro della vite, è necessario eseguire la preforatura
- In caso di giunzioni su acciaio, è necessario preforare il metallo in base al diametro della vite (max + 1 mm) e il legno in base al diametro del nocciolo della vite
![]() | |
Diametro nominale (d) | 7 mm |
Lunghezza (l) | 120 mm |
Altezza testa (k) | 5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo filettatura | Filettatura per legno |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
